画像準備中

薄型パッド NAPA□H(スプリング式金具付回り止め) タケノコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46265353 品番 NAPATH-20A-10-N-T
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
パッド径(Φmm)20 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ストローク(mm)10 寸法F(mm)23 質量(g)19 寸法D(mm)65 寸法G(mm)17 継手バーブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする