コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
薄型パッド NAPA□H(スプリング式金具付回り止め) 導電性シリコン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46265877
品番
NAPATH-15B-3-SE
参考基準価格(税別)
¥4,920
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
導電性シリコーンゴム
ストローク(mm)
3
質量(g)
18.5
寸法F(mm)
23
寸法D(mm)
55.5
寸法G(mm)
17
継手
なし