コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
薄型パッド NAPA□H(スプリング式金具付回り止め) 導電性シリコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
30
注文コード
46265895
品番
NAPATH-30-30-SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,670
この商品は
ストローク
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
30
材質(パッド)
導電性シリコーンゴム
ストローク(mm)
30
質量(g)
109
寸法F(mm)
58
寸法D(mm)
133.2
寸法G(mm)
50
継手
なし