コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
薄型パッドNAPN□H(スプリング式金具付回り止め) ウレタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46265931
品番
NAPNTH-104-30-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,060
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
104
材質(パッド)
ウレタンゴム
ストローク(mm)
30
寸法F(mm)
58
質量(g)
95.5
寸法D(mm)
136.2
寸法G(mm)
50
継手
なし