画像準備中

薄型パッドNAPN□H(スプリング式金具付回り止め) シリコン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46266017 品番 NAPNTH-116-15-S
参考基準価格(税別)¥5,710 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
パッド径(Φmm)116 材質(パッド)シリコーンゴム ストローク(mm)15 寸法F(mm)30.5 質量(g)25.5 寸法D(mm)81.7 寸法G(mm)24.5 継手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする