コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
薄型パッドNAPN□H(スプリング式金具付回り止め) シリコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
130
ストローク(mm)
3
注文コード
46266026
品番
NAPNTH-130A-3-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,020
この商品は
パッド径・ストローク
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
130
材質(パッド)
シリコーンゴム
ストローク(mm)
3
寸法F(mm)
23
質量(g)
26
寸法D(mm)
75.7
寸法G(mm)
17
継手
なし