コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
薄型パッドNAPN□H(スプリング式金具付回り止め) シリコン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46266053
品番
NAPNTH-131-15-S
参考基準価格(税別)
¥6,380
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
131
材質(パッド)
シリコーンゴム
ストローク(mm)
15
寸法F(mm)
30.5
質量(g)
29.5
寸法D(mm)
90.2
寸法G(mm)
24.5
継手
なし