コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
薄型パッドNAPN□H(スプリング式金具付回り止め) タケノコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(パッド)
シリコーンゴム
ストローク(mm)
6
注文コード
46266141
品番
NAPNTH-121-6-S-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,230
この商品は
材質・ストローク
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
121
材質(パッド)
シリコーンゴム
ストローク(mm)
6
寸法F(mm)
36
質量(g)
64
寸法D(mm)
77
寸法G(mm)
28
継手
バーブ