コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
薄型パッドNAPN□H(スプリング式金具付回り止め) ニトリル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46266297
品番
NAPNTH-116-15-N
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥4,827
販売価格(税別)
¥
4,388
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
116
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
15
寸法F(mm)
30.5
質量(g)
25.5
寸法D(mm)
81.7
寸法G(mm)
24.5
継手
なし