コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
薄型パッドNAPN□S(スプリング式金具付) ウレタン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46266394
品番
NAPNTS-130B-10-U
参考基準価格(税別)
¥5,360
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
130
材質(パッド)
ウレタンゴム
ストローク(mm)
10
質量(g)
26
寸法F(mm)
23
寸法D(mm)
82.7
寸法G(mm)
17
継手
なし