コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
薄型パッドNAPN□S(スプリング式金具付) ウレタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
注文コード
46266412
品番
NAPNYS-117-10-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,280
この商品は
ストローク
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
117
材質(パッド)
ウレタンゴム
ストローク(mm)
10
質量(g)
22
寸法F(mm)
23
寸法D(mm)
70.2
寸法G(mm)
17
継手
なし