画像準備中

薄型パッドNAPN□S(スプリング式金具付) タケノコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46266631 品番 NAPNTS-104-15-NR-T
参考基準価格(税別)¥5,610 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
パッド径(Φmm)104 材質(パッド)天然ゴム ストローク(mm)15 寸法F(mm)36 質量(g)73 寸法D(mm)99.2 寸法G(mm)28 継手バーブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする