コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
薄型パッドNAPN□S(スプリング式金具付) タケノコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
130
ストローク(mm)
10
注文コード
46266692
品番
NAPNTS-130A-10-N-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
パッド径・ストローク
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
130
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
10
寸法F(mm)
23
質量(g)
26
寸法D(mm)
82.7
寸法G(mm)
17
継手
バーブ