画像準備中

薄型パッドNAPN□S(スプリング式金具付) タケノコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)131 ストローク(mm)3 注文コード46266884 品番NAPNYS-131-3-N-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,720
この商品はパッド径・ストロークなど27種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)131 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ストローク(mm)3 寸法F(mm)23 質量(g)25.5 寸法D(mm)70.7 寸法G(mm)17 継手バーブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする