コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
薄型パッドNAPN□S(スプリング式金具付) フッ素
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46267085
品番
NAPNTS-130B-15-F
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
130
材質(パッド)
-
ストローク(mm)
15
質量(g)
28.5
寸法F(mm)
30.5
寸法D(mm)
95.2
寸法G(mm)
24.5
継手
なし