コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
薄型パッドNAPN□S(スプリング式金具付) 天然ゴム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46267103
品番
NAPNTS-123-10-NR
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
123
材質(パッド)
天然ゴム
ストローク(mm)
10
質量(g)
25
寸法F(mm)
23
寸法D(mm)
70.7
寸法G(mm)
17
継手
なし