コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
薄型パッドPN□K(固定金具付) ニトリル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
116
注文コード
46267313
品番
PNTK-116-N
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
パッド径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
116
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
寸法B(mm)
45.2
質量(g)
18
寸法A(mm)
18
寸法C(mm)
9
寸法Y(mm)
0.66
寸法N(mm)
-