コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
薄型パッドPNG(ゴムのみ) ウレタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46267471
品番
PNG-116-U
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
116
材質(パッド)
ウレタンゴム
色
青
使用温度範囲(℃)
-20〜75
硬度(A/s)
55