コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
薄型パッドPNG(ゴムのみ) シリコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
17.6
注文コード
46267523
品番
PNG-117-S
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
パッド径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
17.6
材質(パッド)
シリコーンゴム
色
半透明白
使用温度範囲(℃)
-60〜250
硬度(A/s)
55