コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
薄型パッドPNG(ゴムのみ) ニトリル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
34
注文コード
46267593
品番
PNG-122-N
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
パッド径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
34
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-26〜120
硬度(A/s)
55/40