コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
薄型パッドPNG(ゴムのみ) 天然ゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
25
注文コード
46267654
品番
PNG-102-NR
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
パッド径
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
25
材質(パッド)
天然ゴム
色
薄茶
使用温度範囲(℃)
-60〜80
硬度(A/s)
40