コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
薄型パッドPNG(ゴムのみ) 天然ゴム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
49
注文コード
46267697
品番
PNG-107-NR
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
パッド径
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
49
材質(パッド)
天然ゴム
色
薄茶
使用温度範囲(℃)
-60〜80
硬度(A/s)
40