コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
薄形パッド PAシリーズ用パッド シリコン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
15
注文コード
46267803
品番
PAG-15B-S
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
パッド径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
シリコーンゴム
色
半透明白
使用温度範囲(℃)
-60〜250
硬度(A/s)
55