コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
薄形パッド PAシリーズ用パッド ニトリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
10
注文コード
46267882
品番
PAG-10A-N
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
パッド径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
リップ部薄いタイプの薄形パッド
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
特性
リップ部薄いタイプの薄形パッド
アプリケーション
紙,ビニール等表面が滑らかで変形しやすいワーク
色
黒
使用温度範囲(℃)
-26〜120
硬度(A/s)
55