仕様-材質グローブ:ポリカーボネート樹脂質量(kg)0.8取付ポール取付/標準L金具使用温度範囲(℃)-30~50規格-保護構造IP65(水平面取付時)付属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23段数3消費電力(W)4.6定格電圧(V)AC220外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ材質(カバー)上部:アロイ樹脂ブザー音なし信号線接点容量LED:DC24V以上25mA以上、ブザー:なし点滅速度:点滅しません引出し線長さ(mm)950引出し線線種信号線UL1007AWG22、電源線VFF0.75mm2×2芯材質(ボディ)ABS樹脂材質(ポール)アルミニウム(Φ17.3)材質(ベース)ポール取付:アロイ樹脂音圧レベル(dB)なし動作点灯材質(シャーシ)-ヒューズ容量(A)0.5材質(ブラケット)-材質(L型金具)SPCC(三価クロムクロメートメッキ)材質(円形取付台)-配列赤/黄/緑突入電流なし