コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
薄形パッド PAシリーズ用パッド フッ素
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
20
注文コード
46268047
品番
PAG-20B-F
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
パッド径
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
ふっ素ゴム
色
黒に白点
使用温度範囲(℃)
-10〜230
硬度(A/s)
70