アロー(シュナイダーエレクトリック)
積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
保護構造
IP53(正方向取付時)
取付
直付け
注文コード
46270009
品番
XVG-RG-B2W
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥9,559
販売価格(税別)
¥
8,690
バスケットに入れる
この商品は
保護構造・取付
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
材質
グローブ:ポリカーボネート樹脂
質量(kg)
0.2
取付
直付け
規格
CE適合品
保護構造
IP53(正方向取付時)
段数
2
消費電力(W)
1.3
定格電圧(V)
AC/DC24
外径(Φmm)
60
光源
LED
インターフェース
NPN、PNPオープンコレクタ
ブザー音
なし
信号線接点容量
LED:電源電圧以上45mA以上、ブザー:なし
点滅
速度:点滅しません
引出し線長さ(mm)
960
引出し線線種
信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm
2
/AWG22
材質(ボディ)
ABS樹脂
材質(ポール)
-
音圧レベル(dB)
なし
動作
点灯
ヒューズ容量(A)
0.5
材質(円形取付台)
-
配列
赤/緑
もっと見る