XVG-RG-B2 積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24V アロー(シュナイダーエレクトリック) 46270027

積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24V

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台保護構造IP23(正方向取付時)取付L金具付きポール取付け注文コード46270027品番XVG-RG-B2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,810販売価格(税込)¥10,989
販売価格(税別)
9,990
仕様-材質グローブ:ポリカーボネート樹脂質量(kg)0.4取付L金具付きポール取付け規格CE適合品保護構造IP23(正方向取付時)段数2消費電力(W)1.3定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN、PNPオープンコレクタブザー音なし信号線接点容量-点滅速度:点滅しません引出し線長さ(mm)560引出し線線種信号線、電源線:c.s.a.:1×0.33mm2/AWG22材質(ボディ)ABS樹脂材質(ポール)アルミニウム(Φ20)音圧レベル(dB)なし動作点灯ヒューズ容量(A)0.5材質(円形取付台)-配列赤/緑
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする