コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
薄形継手付固定式金具付パッド PATK・PAYK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
シリコーンゴム
注文コード
46271732
品番
PATK-10B-S
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
シリコーンゴム
寸法L(mm)
-
寸法F(mm)
-
質量(g)
15
寸法D(mm)
-
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法Z(mm)
-
寸法P(mm)
-
寸法Y(mm)
0.3
寸法N(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法K(mm)
-