コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
薄形継手付固定式金具付パッド PATK・PAYK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
ふっ素ゴム
注文コード
46271854
品番
PATK-20B-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,290
この商品は
パッド径・材質
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
ふっ素ゴム
寸法L(mm)
-
寸法F(mm)
-
質量(g)
16
寸法D(mm)
-
寸法B(mm)
42.5
寸法C(mm)
9
寸法Z(mm)
-
寸法P(mm)
-
寸法Y(mm)
0.8
寸法N(mm)
-
寸法J(mm)
-
寸法G(mm)
-
寸法K(mm)
-