画像準備中

薄形継手付固定式金具付パッド PATK・PAYK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)20 材質(パッド)導電性NBR(ニトリルゴム) 注文コード46271872 品番PATK-20B-NE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,060
この商品はパッド径・材質など145種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)20 材質(パッド)導電性NBR(ニトリルゴム) 寸法L(mm)- 寸法F(mm)- 質量(g)16 寸法D(mm)- 寸法B(mm)42.5 寸法C(mm)9 寸法Z(mm)- 寸法P(mm)- 寸法Y(mm)0.8 寸法N(mm)- 寸法J(mm)- 寸法G(mm)- 寸法K(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする