商品状態※理由あり(未使用・未開封)
色ネイビー
サイズ3L
混率(%)ポリエステル85、綿15
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様レベルブックダブル収納ポケット(右・深さ20cm)、Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、背アームノーフォークメッシュ、45ダイヤカット(吸汗ニット素材)、袖ペンポケット(左)、袖アームタック、ネームホルダーループ、胸ペンさし(左)
種別ジャケット
材質ドビークロス(校倉構造)、点接触清涼素材、吸汗速乾、制電ケア設計
肩幅(cm)52
袖丈(cm)62
着丈(cm)70
バスト(cm)124
色番3