※オールステンレス製のシンプルな蓋
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 密閉タンク
CTHタイプ容器用 密閉蓋 MFシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
47用
注文コード
46272190
品番
MF-47【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥12,958
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,880
¥
11,780
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
密閉容器(CTH・CTB)用の蓋です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
アズワン品番
61-0753-79
種別
47用
寸法(Φ×高さH)(mm)
507×12
材質
SUS304
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。