※PAYK-25、30、40、50
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
薄形継手付固定式金具付パッド PATK・PAYK
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
25
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
注文コード
46272642
品番
PAYK-25-N
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,077
販売価格(税別)
¥
1,888
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
25
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
寸法L(mm)
20
寸法F(mm)
-
質量(g)
54
D
33.2
寸法D(mm)
33.2
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
18
寸法l(mm)
20
寸法P(mm)
12
寸法Y(mm)
1.5
寸法N(mm)
M6深さ8
寸法J(mm)
18
寸法G(mm)
-
寸法K(mm)
-
寸法c(mm)
18
寸法j(mm)
18
寸法n(mm)
M6深さ8
寸法p(mm)
12
寸法z(mm)
M6×1.0