コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
標準パッドスプリング式金具付 ウレタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
注文コード
46273394
品番
NAPFTH-2-4A-10-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
パッド径・ストローク
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質(パッド)
ウレタンゴム
ストローク(mm)
10
寸法F(mm)
23
質量(g)
17
寸法D(mm)
59
パッド寸法(mm)
2×4
寸法G(mm)
17
継手
なし