コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
標準パッドスプリング式金具付 ウレタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
25
ストローク(mm)
15
注文コード
46273412
品番
NAPFTH-25-15-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,440
この商品は
パッド径・ストローク
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
25
材質(パッド)
ウレタンゴム
ストローク(mm)
15
寸法F(mm)
36
質量(g)
69.5
寸法D(mm)
91
寸法G(mm)
28
継手
なし