コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
標準パッドスプリング式金具付 ウレタン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
注文コード
46273437
品番
NAPFTH-3.5-7A-10-U
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・ストローク
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質(パッド)
ウレタンゴム
ストローク(mm)
10
寸法F(mm)
23
質量(g)
17
寸法D(mm)
59
パッド寸法(mm)
3.5×7
寸法G(mm)
17
継手
なし