コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
標準パッドスプリング式金具付 ウレタン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
6
ストローク(mm)
3
注文コード
46273491
品番
NAPFTH-6A-3-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
パッド径・ストローク
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
6
材質(パッド)
ウレタンゴム
ストローク(mm)
3
寸法F(mm)
23
質量(g)
18
寸法D(mm)
54.5
寸法G(mm)
17
継手
なし