コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
標準パッドスプリング式金具付 シリコン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド寸法(mm)
2×4
ストローク(mm)
3
注文コード
46273665
品番
NAPFTH-2-4A-3-S
参考基準価格(税別)
¥5,110
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド寸法・ストローク
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
材質(パッド)
シリコーンゴム
ストローク(mm)
3
寸法F(mm)
23
質量(g)
16.5
寸法D(mm)
52
パッド寸法(mm)
2×4
寸法G(mm)
17
継手
なし