コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
標準パッドスプリング式金具付 シリコン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド寸法(mm)
3.5×7
ストローク(mm)
15
注文コード
46273726
品番
NAPFTH-3.5-7A-15-S
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド寸法・ストローク
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
材質(パッド)
シリコーンゴム
ストローク(mm)
15
寸法F(mm)
30.5
質量(g)
20
寸法D(mm)
71.5
パッド寸法(mm)
3.5×7
寸法G(mm)
24.5
継手
なし