画像準備中

標準パッドスプリング式金具付 シリコン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)40 ストローク(mm)15 注文コード46273805 品番NAPFTH-40-15-S
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はパッド径・パッド寸法・ストロークなど53種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)40 材質(パッド)シリコーンゴム ストローク(mm)15 寸法F(mm)36 質量(g)74.5 寸法D(mm)91 寸法G(mm)28 継手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする