画像準備中

標準パッドスプリング式金具付 タケノコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)15 材質(パッド)導電性シリコーンゴム 注文コード46274155 品番NAPFTH-15A-10-S-T
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はパッド径・材質・パッド寸法など150種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)15 材質(パッド)導電性シリコーンゴム ストローク(mm)10 寸法F(mm)23 質量(g)19 寸法D(mm)63 寸法G(mm)17 継手バーブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする