画像準備中

標準パッドスプリング式金具付 タケノコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) パッド寸法(mm)2×4 注文コード46274304 品番NAPFTH-2-4A-15-N-T
参考基準価格(税別)¥5,880 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はパッド径・材質・パッド寸法など150種類から選べます 他の種類を見る
材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ストローク(mm)15 寸法F(mm)30.5 質量(g)20 寸法D(mm)71.5 パッド寸法(mm)2×4 寸法G(mm)24.5 継手バーブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする