電球の種類LED
防塵防水性能IPX2
用途作業現場。暗い場所などの確認に
付属品MicroUSBケーブル、専用アダプター
寸法(mm)35×45×320
材質(本体)アルミ+プラスチック
質量(g)約230(内蔵電池含む)
電源Li-ion専用電池
光源COBLED+チップ型LED1灯
充電時間(時間)約4
ボディーカラーブラック
明るさ(Lm)500/250/50/140
RoHS指令(10物質対応)対応
実用点灯時間2.5h(High)、5h(Middle)、12h(Low)、8h(先端)