ツガミ
ツガミの スプリュー・ヘリサート
ツガミの インサート
標準インサート(E-サート)並目
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
ねじの呼び寸法
M2
呼び長さ
1D
注文コード
46275417
品番
M2.0-0.4X1D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び寸法・呼び長さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。
簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。
容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
ねじの呼び寸法
M2
材質
ステンレス鋼
ねじピッチ(mm)
0.4
自由巻数(±1/4)
3.25
呼び長さ
1D
タップ下穴径最大(Φmm)
2.18
ねじの種類
メートル並目ねじ