ツガミ
ツガミの スプリュー・ヘリサート
ツガミの インサート
標準インサート(E-サート)並目
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
46275478
品番
M2.2-0.45X1.5D
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。
簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。
容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
ねじの呼び寸法
M2.2
材質
ステンレス鋼
ねじピッチ(mm)
0.45
自由巻数(±1/4)
5.375
呼び長さ
1.5D
タップ下穴径最大(Φmm)
2.39
ねじの種類
メートル並目ねじ