画像準備中

標準パッドスプリング式金具付 ニトリル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)10 ストローク(mm)15 注文コード46275625 品番NAPFTH-10A-15-N
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はパッド径・パッド寸法・ストロークなど83種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)10 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ストローク(mm)15 寸法F(mm)30.5 質量(g)22 寸法D(mm)75 寸法G(mm)24.5 継手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする