コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
標準パッドスプリング式金具付 ニトリル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド寸法(mm)
2×4
ストローク(mm)
15
注文コード
46275713
品番
NAPFTH-2-4A-15-N
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド寸法・ストローク
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
15
寸法F(mm)
30.5
質量(g)
20
寸法D(mm)
71.5
パッド寸法(mm)
2×4
寸法G(mm)
24.5
継手
なし