コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
標準パッドスプリング式金具付 フッ素
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
15
注文コード
46276474
品番
NAPFTH-3.5-7A-15-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,560
この商品は
パッド径・ストローク
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質(パッド)
ふっ素ゴム
ストローク(mm)
15
寸法F(mm)
30.5
質量(g)
20
寸法D(mm)
71.5
パッド寸法(mm)
3.5×7
寸法G(mm)
24.5
継手
なし