コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
標準パッドスプリング式金具付 フッ素
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46276526
品番
NAPFTH-30-30-F
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
30
材質(パッド)
ふっ素ゴム
ストローク(mm)
30
寸法F(mm)
58
質量(g)
94.5
寸法D(mm)
126
寸法G(mm)
50
継手
なし